エスコ
AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L
仕様
塗装、エアーツール、空気入れ等に
オイルレス
アルミ製タンクでさびにくい。
ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。
電流(A)
6.8(50Hz)
、8.4(60Hz)
消費電力(W)
780(50Hz)
800(60Hz)
接続口
Rc1/4ワンタッチカプラー
エアーコック付
寸法(mm)
600(W)×350(D)×570(H)
コード長さ(m)
約2
連続使用時間
最大10分
使用環境温度(℃)
5~40
防塵防水性能
IP20、非防水
アズワン品番
64-7817-75
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73883593
EA116SK
150/165
0.78
0.75(1HP)
AC100 50/60Hz
72
30
15.8
オープン
¥
62,400
¥
68,640
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880