仕様250mm間隔の4段階、800mmの2段階調節機能付き
開閉パターン:片側固定、片側可動タイプ
※形状により可能重量でも取得できない場合があります
250mm間隔の4段階、800mm間隔の2段階調節機能付
手では無理な場所でもらくらくキャッチ
拾得に便利なマグネット付き先端部
質量(kg)1.065
(拾得可能)1.5まで
材質柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバー寸法(mm)1400~3000×145×35全長(mm)1400~3000アズワン品番64-7832-95開口幅(mm)(最大)100内容量1個