1060mm アングルカッター(角丸アングル用)

1060mm アングルカッター(角丸アングル用) - エスコ1060mm アングルカッター(角丸アングル用) - エスコ
仕様
軽量タイプ
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)
R付アングル専用です。
アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。
強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要です。
板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。
材質
ハンドル:鉄
刃:特殊刃物鋼
切断能力(mm)
t×L:4.5×50以下
(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)
全長(mm)1060質量(kg)12アズワン品番64-7865-22内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73884607EA527AA-2
オープン
106,900
117,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする