エスコ
920mm アングルカッター(Lアングル用)
仕様
電源不要で切粉や火花が出ません。
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)
アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。
※ステンレスアングルは切断不可
強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。
美しいカット面でバリ取り不要です。
板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。
Lアングル専用です。
材質
ハンドル:鉄
刃:特殊刃物鋼
切断能力(mm)
t×L:3.2×40以下
(ステンレスアングルは不可)
全長(mm)
920
質量(kg)
7
アズワン品番
64-7865-25
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73884616
EA527AA-31
オープン
¥
67,000
¥
73,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880