エスコ
60.5-144.0mm/ 870mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管
仕様
メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)
延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)
歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。
鋼管の締め付けも可能です。
全長(mm)
延長時:870
本体のみ:600
締付け能力
SGM、SGML継手:50A、80A
白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A
荷重
SGM継手、SGML継手:約294N
白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
質量(kg)
4
型番
CWP0580A
先端厚さ(mm)
24
アズワン品番
64-7868-56
パイプ外径(Φmm)
60.5~144
内容量
1丁
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73884756
EA546DS-8
オープン
¥
30,100
¥
33,110
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880