エスコ
1080-3000mm クリップ付伸縮ハンドル
仕様
手の届かない場所への作業・点検に
マーキング作業、ライトでの点検作業、風速計の延長などに使用できます。
材質
パイプ部:アルミ 先端部:樹脂
質量(g)
540
伸縮範囲(mm)
1080~3000
アズワン品番
64-7880-10
開口幅(mm)
(クリップ)40×40
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73885158
EA598AG-12
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880