1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)

1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄) - エスコ1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄) - エスコ
仕様
送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。
ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付
軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用
高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。
作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。
材質
刃:特殊刃物鋼
ハンドル:グラスファイバー
質量(kg)1.47段数3段刃長(mm)390管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6アズワン品番64-7907-16ポール長(mm)1.58~4.14内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73885989EA650BX-151
オープン
49,100
54,010(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする