エスコ
1900mm 太枝切鋏(絶縁)
仕様
バケット車からの枝切作業に最適です。
シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。
テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。
作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。
グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
収納袋付
材質
刃:高炭素刃物鋼
柄:グラスファイバー
質量(kg)
1.74
刃長(mm)
60
全長(m)
1.9
切断能力
Φ40mm
アズワン品番
64-7907-17
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73885998
EA650BX-161
オープン
¥
45,100
¥
49,610
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880