仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。
暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載
土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
分解能(酸素)0.1vol%
(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm
350~2000ppm:5ppm
検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)
一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)
指示精度酸素:±0.5vol%
一酸化炭素:±30ppm
警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)
一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目)