エスコ
2365x2480mm スクリーン(ワンタッチ自立型)
仕様
プロジェクター用
誰でも簡単にセットアップできます。
表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。
付属品
昇降用フック棒
質量(kg)
8.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
(スクリーン)2154×1346(100インチワイド)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2365×340×2480
アズワン品番
64-7917-55
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73886603
EA761LM-8B
オープン
¥
135,800
¥
149,380
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880