曜日別特売

2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式

2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 - エスコ2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 - エスコ2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 - エスコ2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 - エスコ2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 - エスコ
仕様
製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート
手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整
天井から最大で63cmの突出しを確保
製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP
※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。
住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。
最大使用荷重(kg)150材質アルミニウム段数9段全長(m)2.95設置寸法・奥行(mm)1410~1540設置寸法・幅(mm)774~882設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540アズワン品番64-7943-63適合寸法(mm)(最大天井)2950収納寸法・幅(mm)2650収納寸法・奥行(mm)155収納寸法・高さ(mm)495内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73887154EA903FD-30495×2650×15514
オープン
117,800
129,580(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする