曜日別特売

477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付

477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付 - エスコ477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付 - エスコ477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付 - エスコ477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付 - エスコ477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付 - エスコ477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付 - エスコ
仕様
広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台
キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です
厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253材質アルミニウム合金段数4設置寸法・奥行(mm)1085設置寸法・幅(mm)477型番CLS-4A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405アズワン品番65-2238-50天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73887206EA903PA-431353×253477×108511.5
オープン
64,100
70,510(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする