エスコ
1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
材質
支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)
43
仕様
耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立
段数
4
設置寸法・奥行(mm)
861
設置寸法・幅(mm)
537
天板寸法(mm)
260×162
型番
FRP-SL12
はしごの長さ(m)
2.35
アズワン品番
65-2238-87
収納寸法・幅(mm)
540
収納寸法・奥行(mm)
170
収納寸法・高さ(mm)
1200
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73887249
EA903SD-2A
1.1
1200×540×170
6.8
オープン
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880