592x330x900mm/2列3段 シューズボックス

592x330x900mm/2列3段 シューズボックス - エスコ592x330x900mm/2列3段 シューズボックス - エスコ592x330x900mm/2列3段 シューズボックス - エスコ
仕様
2列3段
粉体焼付塗装
6人用
中棚なし(後付不可)
連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属
壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください
同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)
同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)
高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。
「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能
材質SECC質量(kg)17アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900アズワン品番64-7967-58内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73888204EA954EM-1592×330×900
オープン
53,300
58,630(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする