エスコ
715x390x330mm/3段ツールキャビネット(レッド)
仕様
鍵2本、仕切板2枚、トップマット1枚、引出しマット3枚付
両側にハンドル付(突出幅:各85mm)
引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用
引出し耐荷重(kg)
上部スペース:20
上2段:15
最下段:20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(上部スペース)705×380
アズワン品番
64-7967-89
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
715×390×330
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73888396
EA956A-91
715
390
330
33
レッド
上2段:600×325×45mm、最下段:600×325×105mm
オープン
¥
83,300
¥
91,630
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880