エスコ
1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付)
仕様
塩ビシート天板
天板は、パーチクルボードに塩ビシートを貼っていますので衝撃に強く重作業に適しています。
ペダル操作で固定式が移動式になります。
操作しやすいペダル位置と軽い操作力により業務がはかどります。
バイスの取付にも対応できます。
レイアウト変更と運搬に最適です。
色
天板:グリーン
本体:アイボリー
構造
【天板】芯材:パーチクルボード
、表面:合板
、天板:塩ビシート2mm厚貼り
、エッジ:硬質エッジ(接着)
型番
SXRP-1875-GI
天板厚さ(mm)
37
キャスター種類
固定×2個、自在×2:ストッパー付
アズワン品番
65-2293-24
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73888423
EA956TV-1A
固定時:3000
移動時:250
1800
750
762
97.1
ゴム
100
オープン
¥
190,200
¥
209,220
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500