仕様ガス圧リフト装置、肘あて付き、無段階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン
ソフトな手触りで、汚れを拭き取り易いPUレザーを採用しています。
リクライニング機能付き。オットマンを引き出して背を倒すと、ほぼフラットにできます。(最大160度)
クッション付き肘あてで、肘の負担を軽減します。
大きめの座面と背もたれでゆったり座れます。
スチール製のフレーム脚を採用しているので丈夫です。
材質張地:PUレザー張り
背もたれ・座面:合板
クッション材:ウレタンフォーム
脚:スチール
肘:ポリプロピレン
キャスター:ナイロン
幅(mm)700質量(kg)25色ブラック高さ(mm)1090~1165奥行(mm)700耐荷重(kg)座面:80キャスター自在×5型番SNC-L17BK寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×1090~1165機能ガス圧リフト装置、肘あて付き、無段階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマンアズワン品番65-2295-09脚幅(mm)700オットマンあり内容量1台