曜日別特売

ビジネスチェアー(ブラック)

ビジネスチェアー(ブラック) - エスコビジネスチェアー(ブラック) - エスコビジネスチェアー(ブラック) - エスコ
仕様
ガス式上下調節機構、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)
ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。
背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。
肌触りのよい生地を採用しています。
材質
張地:布張り(ブラック) PE(ポリエステル)
主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
質量(kg)10.3ブラック耐荷重(kg)80キャスター自在×5型番SNC-T148BK寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×690×880~980アズワン品番65-2295-28脚幅(mm)610内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73888606EA956XC-66880~98010.3
オープン
19,500
21,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする