エスコ
965x930mm 安全掲示板(防雨型/青)
仕様
A3用紙横×4枚タイプ
防雨型
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
粘着剤は付いていません。
付属品
吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙
材質
ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
寸法(mm)
965×930
色
青
型番
464-05B
アズワン品番
65-2303-72
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73889823
EA983BG-51
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880