エスコ
500x130x150mm ドックバンパー
仕様
当て板金具付・アンカーボルトなし
接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。
衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。
寸法(mm)
A:150
B:130
C:20
用途
倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに
材質
合成ゴム
全長(mm)
500
質量(kg)
6
厚さ×幅W(mm)
(当て板金具)4.5×50
長穴(mm)
17×30
アズワン品番
64-7982-48
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73889997
EA983FK-96
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880