エスコ
Φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)
(1件のレビュー)
仕様
フックなし
M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質
〈本体支柱〉
材質:SUS304
処理:ヘアライン仕上
ベース寸法(mm)
A:150 P:100 B:12
プレート厚さ:6
質量(kg)
4.3
板厚(mm)
2
サイズ(mm)
Φ76.3×850(H)
アズワン品番
64-7982-57
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73890076
EA983FK-117
オープン
¥
34,000
¥
37,400
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880