6.3tonx3.0m レバーホイスト

6.3tonx3.0m レバーホイスト - エスコ6.3tonx3.0m レバーホイスト - エスコ6.3tonx3.0m レバーホイスト - エスコ6.3tonx3.0m レバーホイスト - エスコ
仕様
(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。
(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。
(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用
ラチェット式で使いやすく安全です。
使用荷重(t)6.3フック間最短距離(mm)564ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2能力(kg)(手巻力量)38アズワン品番64-7988-45巻取長さ(m)(最大)3.0内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73890557EA988BH-327.5
オープン
105,000
115,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする