エスコ
[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター
仕様
一般再生用
難燃性
外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質
ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)
20(±3)
使用温度範囲(℃)
80以下
風速(m/s)
2.5
寸法(幅W×長さL)(m)
1.6×5
捕集効率(%)
82
アズワン品番
64-7992-35
内容量
1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73890916
EA997PA-20A
オープン
¥
43,400
¥
47,740
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880