曜日別特売

610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型) - エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型) - エスコ
用途
自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去
耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)
一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)
ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
仕様
ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用しています
オールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しました
オイルミスト捕集用フィルタ
省スペースで取付可能です
取り外し作業が容易です
材質
フィルター:マイクロデミスター
網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-51初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73891013EA997PP-2
オープン
41,600
45,760(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする