エスコ
610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)
仕様
サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプ
ミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型
省スペースで取付け、取外し作業が容易です
エレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です
耐風圧性に優れています
捕集ダストの再飛散がありません
材質
フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレス
ろ材:エレクトレット不織布
セパレータ:ビート(樹脂)
シール剤:特殊粘着剤
パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)
30
風速(m/s)
1.5(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)
610×610
アズワン品番
64-7992-82
定格風量(m
3
/min)
31
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73891074
EA997PW-1
オープン
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880