Zebra Technologies
DS2208 黒色 USB インタフェースセット
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73984689
DS2208-USB-B-B
ワイヤレス
USB
レーザー
161.6
66
165
99
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73984707
DS2278PC-USB-B-B
ワイヤレス
USB
レーザー
214
66
175
99
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください