DS2208 黒色 RS232C インタフェースセット

DS2208 黒色 RS232C インタフェースセット - Zebra TechnologiesDS2208 黒色 RS232C インタフェースセット - Zebra Technologies
インターフェースRS-232C読取方式レーザー幅(mm)66商品タイプワイヤレス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インターフェース
読取方式
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73984698DS2208-RS-B-BRS-232Cレーザー161.66616599ワイヤレス
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73984716DS2278PC-RS-B-BRS-232Cレーザー2146617590ワイヤレス
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする