Zebra Technologies
DS2278 黒色(本体のみ)
インターフェース
USB
読取方式
レーザー
長さ(mm)
175
幅(mm)
66
高さ(mm)
90
質量(g)
214
商品タイプ
ワイヤレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
読取方式
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73984725
DS2278AC-USB-B-B
USB
レーザー
214
66
175
90
ワイヤレス
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください