一輪車 3才 深型
(1件のレビュー)
スチール製の深型一輪車です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途
土木・建設作業、農作業に
寸法(mm)
830×510×270(バケット部分)
全長(mm)
1240
質量(kg)
14.25
色
紺色
車輪径(Φmm)
355
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
スチール+ゴム
容量(L)
約60
全幅(mm)
530
積載荷重(kg)
120
全高(mm)
620
内容量
1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※最大積載荷重を超過した重量物を積載しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73973629
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません