曜日別特売
モノタロウ

一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ

一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ - モノタロウ一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ - モノタロウ一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ - モノタロウ一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ - モノタロウ一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ - モノタロウ一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ - モノタロウ
(2件のレビュー)

スチール製の深型一輪車です。
ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。

用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620内容量1台
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※最大積載荷重を超過した重量物を積載しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73973613-
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73973613
2025-11-16
用途: 砕石、砂、ダストの運搬
東瀝青建設株式会社建設業・工事業

2025年9月にリピートしたら重くなってました。
タイヤが空回しでもクルクル回らない(ベアリングが悪い?)のと、ノーパンクタイヤが柔らかいので押すのが大変です。
ハート型のノーパンクタイヤに付け替えると改善されますが、タイヤも高いからなぁ…。

2024-11-28
用途: マンションで土嚢運搬等防災用
不動産業

丈夫な作りで、しっかりしています
土の運搬などは台車よりも便利なので購入、満載にしなければ女性でも扱えます
普段は敷地内の園芸管理に使っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
1が参考にしています
2023-02-22

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする