大和鋼業
カラー鋼板波板 角波
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途
DIY、部材加工、建物補修等
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
角波
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
629(1.5山被せで算出)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数の商品を同時にご注文いただいた場合、実際の梱包数に関わらず、ご注文いただいた商品数分の送料が発生いたします。予めご了承ください。
狭小地など場所により配送が出来ない場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
板厚(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73973778
-
1箱(6枚)
ブルー
0.25
679×1829
2.99
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73973787
-
1箱(6枚)
ブルー
0.25
679×2438
3.99
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73973796
-
1箱(6枚)
グレー
0.25
679×1829
2.99
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73973805
-
1箱(6枚)
グレ-
0.25
679×2438
3.99
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73973814
-
1箱(6枚)
茶
0.25
679×1829
2.99
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73973823
-
1箱(6枚)
茶
0.25
679×2438
3.99
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73973839
-
1箱(6枚)
シャンパンゴールド
0.2
679×1829
2.44
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73973848
-
1箱(6枚)
シャンパンゴールド
0.2
679×2438
3.26
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73973857
-
1箱(6枚)
クリ-ム
0.25
679×1829
2.99
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73973866
-
1箱(6枚)
クリ-ム
0.25
679×2438
3.99
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845308
-
1箱(10枚)
ブルー
0.25
679×1829
2.99
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845317
-
1箱(8枚)
ブルー
0.25
679×2438
3.99
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845326
-
1箱(10枚)
グレ-
0.25
679×1829
2.99
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845335
-
1箱(8枚)
グレー
0.25
679×2438
3.99
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845344
-
1箱(10枚)
茶
0.25
679×1829
2.99
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845360
-
1箱(8枚)
茶
0.25
679×2438
3.99
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845369
-
1箱(10枚)
シャンパンゴールド
0.2
679×1829
2.44
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845378
-
1箱(10枚)
シャンパンゴールド
0.2
679×2438
3.26
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845387
-
1箱(10枚)
クリ-ム
0.25
679×1829
2.99
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845396
-
1箱(8枚)
クリ-ム
0.25
679×2438
3.99
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。