曜日別特売

ナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 シングル

ナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 シングル - ファミリー・ライフナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 シングル - ファミリー・ライフナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 シングル - ファミリー・ライフナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 シングル - ファミリー・ライフナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 シングル - ファミリー・ライフナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 シングル - ファミリー・ライフ

中綿入りのあったか3層構造ベッド布団!
毛布・布団・ベッドカバーが1枚に。
豪華な色柄と優美なフリル付き。
肌触りが良くて保温力に優れたベッド布団。
衿・裏面はあったかマイヤー素材。
あったか3層構造/ベッドカバー・中綿・マイヤー毛布/ベッドカバーとマイヤー毛布の間に中綿を挟んだ3種構造で、ボリューム感があり保温力に優れています。※裁断により柄位置が異なる場合がございます。

質量(kg)約1.4サイズシングル寸法(cm)フリル:35寸法(幅W×長さL)(cm)約120×200材質(中材)ポリエステル100%材質(側地)ポリエステル100%内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739741890375010ピンク
6,980
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
739741980375020ブルー
6,980
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする