曜日別特売

Gravina G ゲーミングリモートワーク チェア

Gravina G ゲーミングリモートワーク チェア - ファミリー・ライフGravina G ゲーミングリモートワーク チェア - ファミリー・ライフGravina G ゲーミングリモートワーク チェア - ファミリー・ライフGravina G ゲーミングリモートワーク チェア - ファミリー・ライフGravina G ゲーミングリモートワーク チェア - ファミリー・ライフGravina G ゲーミングリモートワーク チェア - ファミリー・ライフGravina G ゲーミングリモートワーク チェア - ファミリー・ライフGravina G ゲーミングリモートワーク チェア - ファミリー・ライフ

ほど良いホールド感で身体をやさしく包み込み、長時間座っても疲れにくい。
基本コンセプトを生かしつつ機能面、デザイン面、材質ともに更なる進化を遂げたグラビーナシリーズの最上位モデル。
クッション材には、ソファにも使用されるモールド成型ウレタンを採用し、座り心地を追求。
耐久性が高く安心・安全な「クラス4」のガスシリンダー採用。背無段階リクライニング。
ヘッドレスト:頭と首をしっかり支え、長時間座っていてもきれいな姿勢で作業することができます。
バックレストと座面:モールドウレタンを採用して体重を受け止めつつ体に寄り添う様に、最適な姿勢に導きます。
ランバーサポート:腰椎をしっかりと支え正しい姿勢をサポートします。長時間座っても疲れにくい姿勢を作ります。
アームレスト:前後・回転・高低・幅の位置調整可能。作業しやすいポジションにアームレストを配置できます。
ヘッドレスト・ランバーサポートは取り外し可。
高さ調節機能とリクライニング機能。最大165°のリクライニング機能:車のシートの様にレバーを引き上げるとお好みの角度に調整することができます。
高さ調節機能:座面下のレバーで高さ調節。お好みの高さに合わせます。ワークスタイルには欠かせない機能です。
キャスター付お客様組立式(付属品:六角レンチ)

材質構造部材:スチール・ポリプロピレン、張り地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム・シリコンフィル(ポリエステル)幅(mm)730質量(kg)約19高さ(mm)1050~1250奥行(mm)730~1050耐荷重(kg)約150キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面/約55×53×10~13座高(mm)430~510ランバーサポートあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739743999238950コーラルピンク1050~125019
29,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
739744089238960サンセットゴールド1050~125019
29,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
739743569238910シルバーグレー1050~125019
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
739743659238920コーヒーブラウン1050~125019
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
739743749238930インディゴブルー1050~125019
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
739743839238940ジェードグリーン1050~125019
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする