曜日別特売

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H - OSG(オーエスジー)

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。
可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。
優れたボールR精度±0.005。
優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25材質超硬合金刃数2コーナR許容差(mm)±0.005被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法LH(mm)
首径(mm)
干渉角度θk(°)
シャンク形状
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73974609AE-BD-H R0.5×20.5500.847.60.9511.71-2
3,210
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974618AE-BD-H R0.75×30.75501.247.81.4510.03-3
4,010
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73974627AE-BD-H R1×41501.6611.91.9510.64-4
2,920
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73974636AE-BD-H R1.5×61.5602.4611.82.858.15-6
3,450
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
73974645AE-BD-H R2×8-42603.24-3.85--8
4,040
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73974654AE-BD-H R2×82703.26123.855.65-8
4,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
73974663AE-BD-H R2×8-S2453.26123.855.65ショートシャンク8
4,040
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974679AE-BD-H R2.5×102.5804612.14.82.92-10
4,870
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974688AE-BD-H R2.5×10-S2.5504612.14.82.92ショートシャンク10
4,170
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
73974697AE-BD-H R3×1839096-5.8--18
4,980
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73974706AE-BD-H R3×18-S35596-5.8-ショートシャンク18
4,280
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974715AE-BD-H R4×244100128-7.7--24
12,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73974724AE-BD-H R4×24-S475128-7.7-ショートシャンク24
8,730
6,398
7,038(税込)
当日出荷
73974733AE-BD-H R5×3051001510-9.7--30
15,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974749AE-BD-H R5×30-S5751510-9.7-ショートシャンク30
10,500
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974758AE-BD-H R6×3661101812-11.7--36
22,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974767AE-BD-H R6×36-S6801812-11.7-ショートシャンク36
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする