高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H - OSG(オーエスジー)

高硬度鋼を高能率かつ安定的に加工する高能率型ボールエンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用。
60HRCを超える被削材においても、優れた耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命化を可能にします。
優れたボールR精度で、高硬度鋼の荒~中仕上げ加工まで幅広く適応可能。
強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。
チップポケットを確保し、切りくず詰まりを抑制する中心部2枚刃仕様。
多刃化に伴う課題「びびり振動」を抑制し、高能率加工を実現。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)40材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法LH(mm)
首径(mm)
干渉角度θk(°)
首下長(mm)
コーナR許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73974776AE-BM-H R1×41502611.91.9510.324±0.005
6,360
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974785AE-BM-H R1.5×61.5503611.82.858.186±0.005
6,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73974794AE-BM-H R2×826046123.855.688±0.007
7,010
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
73974803AE-BM-H R2.5×102.5605612.14.852.9710±0.007
8,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974819AE-BM-H R336096----±0.007
8,990
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73974828AE-BM-H R4470128----±0.01
12,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
73974837AE-BM-H R55801510----±0.01
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73974846AE-BM-H R66901812----±0.01
20,400
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする