アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ)

アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ) - OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ) - OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ) - OSG(オーエスジー)

アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。
高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。
平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。
切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃。
さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。
良好な加工面品位を実現。
高硬度加工に最適化したDUROREYコーティングを採用しています。
オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)45材種XP6703材質超硬合金刃数6給油方式オイルホールあり被削材調質鋼(~70HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金内容量1本
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
寸法R(mm)
刃長(mm)
有効径(Φmm)
全長(mm)
コーナーR(mm)
底刃R(mm)
首径(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73977463PXHF-AM120C12-06R150-O XP670312(疑似)1.58.4614.41.2711.7(締結)C12
19,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977479PXHF-AM160C16-06R200-O XP670316(疑似)211.2818.71.69.515.7(締結)C16
26,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977488PXHF-AM200C20-06R250-O XP670320(疑似)2.5141021.521219.6(締結)C20
34,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする