超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE

超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE - OSG(オーエスジー)

炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。
立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。
L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。
刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状)
金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。
突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。
シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。
不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。

表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.03被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金内容量1本
注意
※シャンク側端面のRは、ステップ加工時の筋発生を防止するもので、完全Rではありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
外径許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73977567AE-VMFE 6×R0.510015440~-0.02
9,520
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
73977576AE-VMFE 8×R0.511020640~-0.02
14,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
73977585AE-VMFE 10×R0.513025840~-0.02
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
73977594AE-VMFE 10×R113025840~-0.02
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977603AE-VMFE 12×R0.5150301040~-0.02
26,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
73977619AE-VMFE 12×R1150301040~-0.02
26,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977628AE-VMFE 14×R0.5160351250~-0.03
35,900
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
73977637AE-VMFE 14×R1160351250~-0.03
35,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977646AE-VMFE 18×R0.5180451650~-0.03
60,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977655AE-VMFE 18×R1180451650~-0.03
60,700
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
73977664AE-VMFE 22×R0.5200552050~-0.03
96,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73977673AE-VMFE 22×R1200552050~-0.03
96,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型AE-VMFE 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする