前澤給装工業
さや管
耐食性、耐薬品性に優れています。
耐寒性、耐熱性に優れています。
用途
樹脂管の保護に使用します。
内容量
1巻
注意
※紫外線劣化を防ぐため、日光の当たる場所での配管や保管をしないでください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
梱包数
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73978906
LS-16KB-50Q
給水用(ブルー)
21.1
16.1
50m/巻
10
¥
9,130
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73978915
LS-22KB-50Q
給水用(ブルー)
27.8
22.6
50m/巻
10、13
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73978924
LS-25KB-50Q
給水用(ブルー)
30.5
25.1
50m/巻
13
¥
15,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73978933
LS-28KB-30Q
給水用(ブルー)
34.3
28.2
30m/巻
16
¥
14,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73978949
LS-30KB-30Q
給水用(ブルー)
36.5
29.6
30m/巻
16
¥
15,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73978958
LS-36KB-30Q
給水用(ブルー)
41.5
33
30m/巻
20
¥
18,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73978967
LS-16KP-50Q
給湯用(ピンク)
21.1
16.1
50m/巻
10
¥
9,130
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73978976
LS-22KP-50Q
給湯用(ピンク)
27.8
22.6
50m/巻
10、13
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73978985
LS-25KP-50Q
給湯用(ピンク)
30.5
25.1
50m/巻
13
¥
15,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73978994
LS-28KP-30Q
給湯用(ピンク)
34.3
28.2
30m/巻
16
¥
14,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73979003
LS-30KP-30Q
給湯用(ピンク)
36.5
29.6
30m/巻
16
¥
15,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73979019
LS-36KP-30Q
給湯用(ピンク)
41.5
33
30m/巻
20
¥
18,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類