KP継手パールコック

KP継手パールコック - 前澤給装工業KP継手パールコック - 前澤給装工業KP継手パールコック - 前澤給装工業KP継手パールコック - 前澤給装工業

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。
レンチ2丁で接続できます。
袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。
適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。

用途
給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
ヘッダにバルブが必要な時に使用します。
内容量1個
注意
※一旦使用した割リングは再使用しないでください。
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
※ハンドルは必ず「全開」「全閉」で使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじ径D
長さL(mm)
六角軸二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73979308609074-10-1/2101/2R1/265.524
6,470
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
73979317609074-13-1/2131/2R1/269.527
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
73979326609084-10-1/2101/2R1/265.524
6,470
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
73979335609084-13-1/2131/2R1/269.527
6,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする