QSJ3オスアダプター

QSJ3オスアダプター - 前澤給装工業QSJ3オスアダプター - 前澤給装工業QSJ3オスアダプター - 前澤給装工業QSJ3オスアダプター - 前澤給装工業

ワンタッチ金属継手です。

用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。内容量1個
注意
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
※パイプは2mmを超える斜め切断をしないでください。
※防塵キャップは異物の侵入・混入を防止するため、パイプを接続する直前まで外さないでください。
※パイプの巻きぐせを正して挿入してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじ径D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73979353717801-10-1/2101/2R1/2
2,370
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
73979369717801-13-1/2131/2R1/2
2,810
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
73979378717801-13-3/4133/4R3/4
3,020
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73979387717701-16-3/4163/4R3/4
4,300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする