前澤給装工業
QSJ3オスアダプターL
ワンタッチ金属継手です。
用途
給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
内径d(Φmm)
10
長さL1(mm)
91
六角軸二面幅(mm)
27
内容量
1個
注意
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
※パイプは2mmを超える斜め切断をしないでください。
※防塵キャップは異物の侵入・混入を防止するため、パイプを接続する直前まで外さないでください。
※パイプの巻きぐせを正して挿入してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73979396
717810-13-1/2
13
1/2
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材