曜日別特売

コルゲートイージーカポリ

コルゲートイージーカポリ - オンダ製作所コルゲートイージーカポリ - オンダ製作所コルゲートイージーカポリ - オンダ製作所コルゲートイージーカポリ - オンダ製作所コルゲートイージーカポリ - オンダ製作所コルゲートイージーカポリ - オンダ製作所コルゲートイージーカポリ - オンダ製作所コルゲートイージーカポリ - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。
固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。
伸縮が簡単できれいな仕上がりに。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
リフォーム配管に最適です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。

使用流体冷温水・不凍液
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※呼び径10の架橋ポリエチレン管は低巻きぐせタイプではありません。
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※架橋ポリエチレン管は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
また施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用して下さい。
※架橋ポリエチレン管の埋設には、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。
給水・給湯にはサヤ管(ダ円サヤ管は除く)の使用をお勧めします。
※架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。
管が劣化するおそれがあります。
配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。
※市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。
架橋ポリエチレン管にキズを付けると漏水の原因になります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
材質
長さ(m)
外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
最高許容圧力(MPa)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73979807PEX13C-CB-Y301巻(30m)13PEX3022.5-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ブルー1712.822.5
21,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979816PEX13C-CB-Y601巻(60m)13PEX6022.5-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ブルー1712.822.5
38,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979825PEX16C-CB-Y301巻(30m)16PEX3027-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ブルー21.516.227
28,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979834PEX16C-CB-Y601巻(60m)16PEX6027-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ブルー21.516.227
49,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979843PEX20C-CB-Y301巻(30m)20PEX3032.5-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ブルー2720.532.5
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979859PEX13C-CP-Y301巻(30m)13PEX3022.5-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ピンク1712.822.5
21,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979868PEX13C-CP-Y601巻(60m)13PEX6022.5-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ピンク1712.822.5
38,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979877PEX16C-CP-Y301巻(30m)16PEX3027-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ピンク21.516.227
28,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979886PEX16C-CP-Y601巻(60m)16PEX6027-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ピンク21.516.227
49,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979895PEX20C-CP-Y301巻(30m)20PEX3032.5-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ピンク2720.532.5
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55110495PEX13C-CW-Y301巻(30m)13PEX3022.5-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ホワイト1712.822.5
21,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55110504PEX13C-CW-Y601巻(60m)13PEX6022.5-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ホワイト1712.822.5
38,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55110520PEX16C-CW-Y301巻(30m)16PEX3027-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ホワイト21.516.227
28,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55110529PEX20C-CW-Y301巻(30m)20PEX3032.5-1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ホワイト2720.532.5
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62889481PEX16C-CW-Y601巻(60m)16PEX60--1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)ホワイト21.516.227
49,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375321PEX10C-CW-301巻(30m)10架橋ポリエチレン30-0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)-ホワイト13.0 ±0.159.8 ±0.2518
19,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375750PEX10C-CW-601巻(60m)10架橋ポリエチレン60-0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)-ホワイト13.0 ±0.159.8 ±0.2518
33,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする