イージーカポリパイプW 5mm被覆付

イージーカポリパイプW 5mm被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 5mm被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 5mm被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 5mm被覆付 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
配管の敷設、狭所での通管に便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。

材質PEX最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)使用流体冷温水・不凍液
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※給水・給湯及び冷温水配管用です。
※灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※雨や日が当たらない場所で保管して下さい。
※施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用してください。
※95℃よりも高温を発生する熱源機器に使用してはいけません。
※70℃を超える湯を常時通水又は循環する配管に使用してはいけません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
長さ(m)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73979904PEX13C-PW5-Y601巻(60m)1360ホワイト1712.82.1
38,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979913PEX16C-PW5-Y301巻(30m)1630ホワイト21.516.22.65
28,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979929PEX20C-PW5-Y301巻(30m)2030ホワイト2720.53.25
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979938PEX13C-PB5-Y301巻(30m)1330ブルー1712.82.1
21,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979947PEX13C-PB5-Y601巻(60m)1360ブルー1712.82.1
38,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979956PEX16C-PB5-Y301巻(30m)1630ブルー21.516.22.65
28,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979965PEX20C-PB5-Y301巻(30m)2030ブルー2720.53.25
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979974PEX13C-PP5-Y301巻(30m)1330ピンク1712.82.1
21,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979983PEX13C-PP5-Y601巻(60m)1360ピンク1712.82.1
38,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73979999PEX16C-PP5-Y301巻(30m)1630ピンク21.516.22.65
28,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73980008PEX20C-PP5-Y301巻(30m)2030ピンク2720.53.25
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59093487PEX16C-PB5-Y601個1660ブルー21.516.22.65
49,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093496PEX16C-PP5-Y601個1660ピンク21.516.22.65
49,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする