イージーカポリパイプW 10mm被覆付

イージーカポリパイプW 10mm被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 10mm被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 10mm被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 10mm被覆付 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
配管の敷設、狭所での通管に便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。

材質PEX最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)使用流体冷温水・不凍液長さ(m)30
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※給水・給湯及び冷温水配管用です。
※灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※雨や日が当たらない場所で保管して下さい。
※施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用してください。
※95℃よりも高温を発生する熱源機器に使用してはいけません。
※70℃を超える湯を常時通水又は循環する配管に使用してはいけません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
長さ(m)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73980017PEX13C-PB10-Y301巻(30m)13301712.82.1ブルー
24,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73980026PEX16C-PB10-Y301巻(30m)163021.516.22.65ブルー
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73980035PEX20C-PB10-Y301巻(30m)20302720.53.25ブルー
42,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73980044PEX13C-PP10-Y301巻(30m)13301712.82.1ピンク
24,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73980053PEX16C-PP10-Y301巻(30m)163021.516.22.65ピンク
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73980069PEX20C-PP10-Y301巻(30m)20302720.53.25ピンク
42,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59093505PEX13C-PW10-Y301個13301712.82.1ホワイト
24,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73980078PEX16C-PW10-Y301巻(30m)163021.516.22.65ホワイト
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59093521PEX20C-PW10-Y301個20302720.53.25ホワイト
42,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする