イージーカポリパイプW 耐候性被覆付

イージーカポリパイプW 耐候性被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性被覆付 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。
被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。

材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)内容量1巻(30m)
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※給水・給湯及び冷温水配管用です。
※灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※95℃よりも高温を発生する熱源機器に使用してはいけません。
※70℃を超える湯を常時通水又は循環する配管に使用してはいけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73980087PEX13C-PU5-Y302.11712.813
25,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72375305PEX16C-PU5-Y302.65 ±0.2521.5 ±0.1516.2 ±0.2516
36,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする