オンダ製作所
WJ2型 テーパめねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質
黄銅
形状
テーパメネジ
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
-20~95
ねじの種類
Rc
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
PEX
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73980166
WJ2-1310-S
Rc1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
1.75
¥
2,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980175
WJ2-1313-S
Rc1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
1.75
¥
2,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
73980184
WJ2-2013-S
Rc3/4(ねじ)、13A(樹脂管)
1.75
¥
2,920
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
73980193
WJ2A-1316-S
Rc1/2(ねじ)、16A(樹脂管)
1.75
¥
3,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980209
WJ2A-2016-S
Rc3/4(ねじ)、16A(樹脂管)
1.75
¥
3,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
73980218
WJ2A-2020-S
Rc3/4(ねじ)、20A(樹脂管)
1.75
¥
4,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材