曜日別特売

WJ31型 ポリ管変換アダプター

WJ31型 ポリ管変換アダプター - オンダ製作所WJ31型 ポリ管変換アダプター - オンダ製作所

水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。
埋設可能。

材質青銅使用温度範囲(℃)40以下使用流体最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※上記水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表確認※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73980263WJ31-1313C-S13(ポリ管)、13(樹脂管)1.75
3,410
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73980279WJ31-2013C-S20(ポリ管)、13(樹脂管)1.75
4,230
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980288WJ31A-2016C-S20(ポリ管)、16(樹脂管)1.75
4,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980297WJ31A-2020C-S20(ポリ管)、20(樹脂管)1.75
6,520
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする