WJ35型 銅管変換アダプター

WJ35型 銅管変換アダプター - オンダ製作所WJ35型 銅管変換アダプター - オンダ製作所WJ35型 銅管変換アダプター - オンダ製作所WJ35型 銅管変換アダプター - オンダ製作所WJ35型 銅管変換アダプター - オンダ製作所

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。

材質黄銅形状アダプター種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。
※埋設には使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73980306WJ35-1210-S3/8(銅管Φ12.7)、10A(樹脂管)
2,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73980315WJ35-1510-S1/2(銅管Φ15.88)、10A(樹脂管)
2,820
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
73980324WJ35-1213-S3/8(銅管Φ12.7)、13A(樹脂管)
2,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73980333WJ35-1513-S1/2(銅管Φ15.88)、13A(樹脂管)
2,820
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73980349WJ35-2213-S3/4(銅管Φ22.22)、13A(樹脂管)
3,500
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
73980358WJ35A-1516-S1/2(銅管Φ15.88)、16A(樹脂管)
3,260
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980367WJ35A-2216-S3/4(銅管Φ22.22)、16A(樹脂管)
3,730
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538815WJ35A-2220-S3/4(銅管Φ22.22)、20A(樹脂管)
5,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする