WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅

WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 - オンダ製作所WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 - オンダ製作所WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 - オンダ製作所WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 - オンダ製作所

・リフォームで既設の架橋ポリエチレン管と新設管の架橋ポリエチレン管を接続するのに便利。
・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。
・埋設可能。
・WJ61A-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側が架橋ポリエチレン管です。
・WJ61C-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側もポリブテン管です。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73980376WJ60-1010C-S10(既設管)、10(新設管)
3,600
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980385WJ60-1313C-S13(既設管)、13(新設管)
3,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
73980394WJ60A-1616C-S16(既設管PEX)、16(新設管PEX)
4,960
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980403WJ60A-2020C-S20(既設管PEX)、20(新設管PEX)
7,860
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980419WJ61A-1616C-S16(既設管PB)、16(新設管PEX)
4,960
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
59093478WJ61C-1616C-S16(既設管PB)、16(新設管PB)
4,960
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする