オンダ製作所
WL1型 エルボテーパおねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
ねじの種類
R
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73980428
WL1-1310-S
R1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
1.75
¥
2,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980437
WL1-2010-S
R3/4(ねじ)、10A(樹脂管)
1.75
¥
2,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980446
WL1-1313-S
R1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
1.75
¥
2,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
73980455
WL1-2013-S
R3/4(ねじ)、13A(樹脂管)
1.75
¥
2,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980464
WL1A-1316-S
R1/2(ねじ)、16A(樹脂管)
1.75
¥
3,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980473
WL1A-2016-S
R3/4(ねじ)、16A(樹脂管)
1.75
¥
3,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980489
WL1A-2020-S
R3/4(ねじ)、20A(樹脂管)
1.75
¥
5,020
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材